MODbox ベルト取付クリップ(3個セット)
すべてのMODboxポーチに対応しており、最大約6.4cm幅のベルトに取り付け可能です。
30度回転する設計により、ポーチが身体の動きに合わせて動くため、中身を垂直に保てます。
ロック機構を備えており、ベルトにしっかりと固定できます。
複数のクリップを用意することで、ベルトのセットアップを複数作成したり、ポーチの交換をスムーズに行えたりします。
- 用途
- ポーチのベルト固定
- トラスコ品番
- 728-3221
- 材質
- プラスチック
- 色
- ブラック
- 外寸法・高さ(mm)
- 88
- 外寸法・奥行(mm)
- 32
- 内容量
- 1個
注意
※ポーチおよび工具類は別売りです。ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ

















