曜日別特売
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259

 

55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259
55838MB MODbox ベルト取付クリップ(3個セット) KLEIN TOOLS 00178259

MODbox ベルト取付クリップ(3個セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178259
品番
55838MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

すべてのMODboxポーチに対応しており、最大約6.4cm幅のベルトに取り付け可能です。
30度回転する設計により、ポーチが身体の動きに合わせて動くため、中身を垂直に保てます。
ロック機構を備えており、ベルトにしっかりと固定できます。
複数のクリップを用意することで、ベルトのセットアップを複数作成したり、ポーチの交換をスムーズに行えたりします。

用途
ポーチのベルト固定
トラスコ品番
728-3221
材質
プラスチック
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
88
外寸法・奥行(mm)
32
注意
※ポーチおよび工具類は別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする