MODbox マグネットツールホルダー
MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
よく使う工具を手近な場所に置いて、すぐに手に取ることができます。
強力な磁石(ネオジム磁石)を採用しており、移動中もしっかりと工具やビットを保持します。
約17.8cm(7インチ)の広い磁石面を備えており、多くの工具や部品を収納できます。
表面には耐久性が高く、手触りの良い樹脂被覆(TPV)を施しており、過酷な現場環境にも耐えられます。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部に固定することも可能です。
頻繁に使用する手工具やビットを強力な磁石で固定し、効率的に作業が行えます。
- 用途
- ハンドツールやビットなどの頻繁に使用する工具の保持に。
現場での工具の整理・収納に。
移動式作業台(MODbox)のカスタマイズに。
- トラスコ品番
- 728-1705
- 材質
- 硬質プラスチック、樹脂(TPV)
- 色
- ダークグレー
- 外寸法・高さ(mm)
- 76
- 外寸法・奥行(mm)
- 33
- 外寸法・間口(mm)
- 188
- 内容量
- 1個
注意
※強力な磁場があります。※ボックス内部での使用を推奨します。
※物の落下による危険に注意してください。
ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ

















