曜日別特売
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146

 

54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146
54819MB MODbox マグネットツールホルダー KLEIN TOOLS 00178146

MODbox マグネットツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178146
品番
54819MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
よく使う工具を手近な場所に置いて、すぐに手に取ることができます。
強力な磁石(ネオジム磁石)を採用しており、移動中もしっかりと工具やビットを保持します。
約17.8cm(7インチ)の広い磁石面を備えており、多くの工具や部品を収納できます。
表面には耐久性が高く、手触りの良い樹脂被覆(TPV)を施しており、過酷な現場環境にも耐えられます。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部に固定することも可能です。
頻繁に使用する手工具やビットを強力な磁石で固定し、効率的に作業が行えます。

用途
ハンドツールやビットなどの頻繁に使用する工具の保持に。
現場での工具の整理・収納に。
移動式作業台(MODbox)のカスタマイズに。
トラスコ品番
728-1705
材質
硬質プラスチック、樹脂(TPV)
色
ダークグレー
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
33
外寸法・間口(mm)
188
注意
※強力な磁場があります。
※ボックス内部での使用を推奨します。
※物の落下による危険に注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする