MODbox マルチフック(2個セット)
MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
コード類、通線ワイヤー、ヘルメット、作業服など、現場で使う様々なアイテムを吊り下げて、素早く手に取ることができます。
2個セットとなっており、並べて使ったり、別々に使ったり、上下を逆にして使うこともできる多目的な設計です。
レール上にフックを並べて配置することで、通線ワイヤーなどの大きな物もしっかりと固定できます。
2個のフックを離して配置すれば、延長コードを縦方向や横方向に巻き付けて収納することが可能です。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部に固定することもできます。
現場でアイテムをすぐに手に取れるよう、サイドレールに接続して効率的に作業が行えます。
- 用途
- コード類や通線ワイヤーの保持・収納に。
ヘルメットや上着などの吊り下げに。
現場での収納スペースの拡張に。
- 付属品
- 吊り下げポイントではありません(荷重を支えるためのものではありません)。、落下防止用の器具ではありません。、墜落制止用器具(命綱など)として使用しないでください。、耐荷重は13.6kgです。
- トラスコ品番
- 728-1701
- セット内容
- マルチフック(2個)
- 材質
- 硬質プラスチック
- 色
- ダークグレー
- 耐荷重(kg)
- 13.6
- 外寸法・高さ(mm)
- 155
- 外寸法・奥行(mm)
- 58
- 外寸法・間口(mm)
- 76
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション の新着商品
カテゴリ

















