曜日別特売
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740

 

54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740
54816MB MODbox マルチフック(2個セット) KLEIN TOOLS 00178740

MODbox マルチフック(2個セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178740
品番
54816MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
片手で解除できる仕組みにより、サイドレールへの取り付けや移動がスムーズに行えます。
コード類、通線ワイヤー、ヘルメット、作業服など、現場で使う様々なアイテムを吊り下げて、素早く手に取ることができます。
2個セットとなっており、並べて使ったり、別々に使ったり、上下を逆にして使うこともできる多目的な設計です。
レール上にフックを並べて配置することで、通線ワイヤーなどの大きな物もしっかりと固定できます。
2個のフックを離して配置すれば、延長コードを縦方向や横方向に巻き付けて収納することが可能です。
別売りの内部レールパーツを使用することで、ツールボックスの内部に固定することもできます。
現場でアイテムをすぐに手に取れるよう、サイドレールに接続して効率的に作業が行えます。

用途
コード類や通線ワイヤーの保持・収納に。
ヘルメットや上着などの吊り下げに。
現場での収納スペースの拡張に。
付属品
吊り下げポイントではありません(荷重を支えるためのものではありません)。、落下防止用の器具ではありません。、墜落制止用器具(命綱など)として使用しないでください。、耐荷重は13.6kgです。
トラスコ品番
728-1701
セット内容
マルチフック(2個)
材質
硬質プラスチック
色
ダークグレー
耐荷重(kg)
13.6
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
58
外寸法・間口(mm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする