曜日別特売

ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ

ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスターねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ - ハンマーキャスター

縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。
操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。
縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。
ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。

用途
キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。
材質
金具:スチール
タイプ
フロントストッパー(シーソータイプ)
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178207416EA-RN100706-06562750
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178241416EA-UB100706-06602760
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178286416EA-UR100706-06492760
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178390416EA-L100706-06552750
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178487416EA-PR100706-06652250
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178618416EA-R100706-06592750
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178697416EA-CLZ100706-06572750
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
00178776416EA-RDB100706-06502750
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする