曜日別特売
416EA-L100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター 00178390

416EA-L100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター 00178390
416EA-L100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター 00178390
416EA-L100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター 00178390
416EA-L100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ ハンマーキャスター 00178390

ねじ込み旋回式 フロントストッパー シーソータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は許容荷重・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
許容荷重(daN)
50
トラスコ品番
706-0655
注文コード
00178390
品番
416EA-L100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。
操作ペダルを一体化し、必要操作をシンプルな動作で行うことができます。
縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。
ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。

用途
キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。
トラスコ品番
706-0655
車輪幅(mm)
27
許容荷重(daN)
50
材質
金具:スチール
タイプ
フロントストッパー(シーソータイプ)
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする