曜日別特売

パンチングパネル用ロールウエスフック

パンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCOパンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCOパンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCOパンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCOパンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCOパンチングパネル用ロールウエスフック - TRUSCO

左右独立式で、最大Φ235mmまでのロールウエスをセットできます。
パンチングパネルの任意の場所に取り付けてご使用いただけます。

トラスコ品番
708-7094
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
83
奥行(mm)
152
間口(mm)
50
フック
1本
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178968RWF1-SV
4,180
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする