曜日別特売
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968

 

RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968
RWF1-SV パンチングパネル用ロールウエスフック TRUSCO 00178968

パンチングパネル用ロールウエスフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178968
品番
RWF1-SV
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

左右独立式で、最大Φ235mmまでのロールウエスをセットできます。
パンチングパネルの任意の場所に取り付けてご使用いただけます。

トラスコ品番
708-7094
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
許容荷重(kg)
5
高さ(mm)
83
奥行(mm)
152
間口(mm)
50
フック
1本
最大積載量(kg/個)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする