曜日別特売

業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付

業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付 - TRUSCO業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付 - TRUSCO

取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。

用途
ゴミ袋として。
トラスコ品番
692-1316
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179020LT-5070
¥1,080
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする