TRUSCO
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
00179020
品番
LT-5070
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。
用途
ゴミ袋として。
トラスコ品番
692-1316
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800