ヤガミ
カートリッジヒーター CHS型
高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。
用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
220
外径(Φ)
14
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
総電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00180246
CHS-145
150
530
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00180332
CHS-146
190
670
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください