カートリッジヒーター CNS型

カートリッジヒーター CNS型 - ヤガミ

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
100
外径(Φ)
10
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
関連資料:図面(0.26MB)
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00180237CNS10-200100200
5,000
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
00180307CNS10-300150300
5,800
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする