曜日別特売

コイルホースセット5mワンタッチカプラ付

コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 - REX(レックス)[自動車用品]

軽くワンタッチで接続可能、ケガやトラブルを防ぐことができます。

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
色
ブルー
寸法
(5×8)Φ×5m
常用使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
注意
※用途以外使用しないこと
※ほとんどのエアーツールは0.7MPa以下で使用してください。エアーツールの寿命がよくなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00204920RT11-4660A-5M
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする