ポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン)

ポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン) - SUMAKEポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン) - SUMAKEポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン) - SUMAKE

パルスエアーで溝隙間等の汚れを取り除く

用途
隙間溝の掃除
付属品
22PMカプラ
寸法(mm)
150×96
質量(g)
141
推奨エアー圧(MPa)
0.3~0.6
内容量
1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※用途以外に使用しないでください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00206232SA-BG900
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする