トルネードノズル
エアダスターの除塵効果を上げ、作業効率を向上させるトルネードダスターノズルです。
ノズル内部に配置された回転チューブ(スイングチューブ)が、エアーの反作用で高速回転しチューブ先端からドーナツ状またはスパイラル状のエアー流が噴射され、広範囲に拡散します。
渦流は、対象物の深部まで届く清掃力と繊維の起毛効果を発揮し、研磨バフや布製品の清掃になどでは、繊維の奥から汚れを引き出します。
回転チューブの周期的な衝撃が、対象物に振動を与えてパルス効果を発生し、静電気で付着した粉塵や微細な汚れを浮かせて除去します。
ノズル先端が細く、コーン形状でエアーを集中させ整流し、チューブの動きにより狭い隙間にも渦流が届きます。
・トリガーの引き加減でエアー吐出量の調節ができます。
- 用途
- 自動車のエアコン吹き出し口、マット清掃や、絨毯、床マットの除塵、電動工具のパッドやバフの研磨粉除去。
- 内容量
- 1個
注意
※構造上ウレタンチューブやカバー内側の摩耗破片が高速気流とともに飛び、車両の塗装面を傷つけたり、機械設備への異物混入につながる可能性が否定できませんので、そうした用途には使用しないでください。やむを得ずご使用になる場合は、使用前、中、後に製品を点検のうえ、ご自身の判断でご使用ください。※コンプレッサからの吐出空気圧力ではなく、使用時のダスターへの入力圧力が0.4MPaを下回りますと、スイングチューブが作動せず、十分に性能を発揮しません。また、装着されるダスター本体の空気吐出量によっては。0.4MPa以上の圧力でもチューブが作動しない可能性もございます。
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ