曜日別特売

カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型

カートリッジヒーター フランジタイプ CFS型 - ヤガミ

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全38種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00206286CFS-155300151100
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206390CFS-169500161300
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206408CFS-10425010600
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206417CFS-0821508300
¥7,600
¥7,598
¥8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206426CFS-16320016800
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206618CFS-10110010250
¥7,100
¥7,098
¥7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206652CFS-14320014700
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206731CFS-15110015370
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206801CFS-14215014520
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206837CFS-167400161300
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206871CFS-165300161100
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206950CFS-166350161200
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206986CFS-0832008400
¥8,500
¥8,498
¥9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207020CFS-14110014350
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207029CFS-158215015.8590
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207072CFS-14425014870
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207090CFS-145300141000
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207151CFS-12215012450
¥8,600
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207187CFS-15215015560
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207230CFS-0811008200
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207266CFS-10320010500
¥8,600
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207282CFS-158530015.81100
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207327CFS-15320015750
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207352CFS-10215010370
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207379CFS-12320012600
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207397CFS-158110015.8390
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207449CFS-168450161300
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207492CFS-158425015.8990
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207501CFS-12425012750
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207668CFS-12110012300
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207677CFS-12530012900
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207686CFS-16215016600
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207896CFS-0853008600
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207948CFS-164250161000
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208009CFS-158320015.8790
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208018CFS-10530010750
¥9,700
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208070CFS-16110016400
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208097CFS-0842508500
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする