曜日別特売

カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型

カートリッジヒーター 高性能ローレットタイプ CKR型 - ヤガミ

高い絶縁性と熱伝導性
・取り付けや交換が容易にできます。
・金属シースにより堅牢な構造です。

用途
・金属金型の加熱
・ホットプレート
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
【シース表面】500
内容量
1台
注意
※・被加熱金属に取付穴を加工し挿入します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
全33種類を絞り込む
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00206250CKR-16115016150
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206277CKR-10530010700
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206320CKR-15430015300
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206329CKR-12215012420
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206460CKR-0832008380
¥7,800
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206469CKR-10110010200
¥6,200
¥6,198
¥6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206582CKR-16430016300
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206600CKR-15325015250
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206627CKR-15115015150
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206722CKR-16325016250
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206767CKR-0821508300
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206828CKR-12425012700
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206880CKR-14220014650
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
00206968CKR-0853008560
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207108CKR-158330015.8300
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207126CKR-10320010470
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207160CKR-16640016400
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207169CKR-14115014500
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207178CKR-16535016350
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207196CKR-16220016200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207291CKR-12530012800
¥9,100
¥9,098
¥10,008(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207318CKR-0811008180
¥5,900
¥5,898
¥6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207406CKR-16850016500
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207422CKR-158225015.8250
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207440CKR-12110012280
¥7,100
¥7,098
¥7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207607CKR-0842508470
¥8,200
¥8,198
¥9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207756CKR-14325014250
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207851CKR-158120015.8200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207878CKR-14430014300
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207912CKR-12320012560
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
00207982CKR-16745016450
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208088CKR-15220015200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
00208131CKR-10425010580
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする