曜日別特売

スペースヒーター 両端子型

スペースヒーター 両端子型 - ヤガミスペースヒーター 両端子型 - ヤガミ

効率よく加熱する板状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・様々な形状での製作が可能です。

用途
・成形機の加熱
・シール機や試験機などの装置の加熱
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
300
内容量
1台
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※・被加熱物に押さえ板等で密着させて固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
総電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438069SP60-400-A40060700
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438087SP40-600-A60040700
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438742SP40-400-A40040500
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442278SP80-300-A30080700
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443231SP60-300-A30060550
¥11,700
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445997SP60-200-A20060350
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする