スペースヒーター 角型
効率よく加熱する板状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・様々な形状での製作が可能です。
- 用途
- ・成形機の加熱
・シール機や試験機などの装置の加熱
- 定格電圧(V)
- 220
- 最高使用温度(℃)
- 300
- 内容量
- 1台
注意
※・被加熱物に押さえ板等で密着させて固定します。※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
























