曜日別特売

バンドヒーター 2ピース型

バンドヒーター 2ピース型 - ヤガミ

効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。

用途
・射出成形機のシリンダー加熱
・配管や金属の加熱
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
350
内容量
1台
関連資料:図面(0.18MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438550BH2-050-20050200950
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438839BH2-050-300503001400
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439268BH2-100-2501002502500
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439959BH2-080-300803002300
¥28,600
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440047BH2-080-10080100700
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443118BH2-100-1201001201150
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443642BH2-050-250502501200
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443651BH2-100-3001003002800
¥32,900
¥31,980
¥35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443836BH2-050-0905090450
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444326BH2-050-0805080400
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444956BH2-100-09010090850
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445392BH2-100-1501001501400
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445437BH2-080-15080150900
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445568BH2-050-18050180700
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445961BH2-080-180801801100
¥24,100
¥23,980
¥26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446609BH2-050-12050120600
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446880BH2-050-10050100500
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446898BH2-080-250802501900
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446968BH2-100-1001001001000
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02448036BH2-080-12080120900
¥18,200
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする