曜日別特売

バンドヒーター ノズル型

バンドヒーター ノズル型 - ヤガミ

効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・ヒーターから直接リード線が出ております。

用途
・射出成形機のノズル部加熱
・ホットランナーの加熱
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
内容量
1台
関連資料:図面(0.23MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全37種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437378YSD30030103030100
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437457YSD55030253055250
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437491YSD35060256035250
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438602YSD40020152040150
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438909YSD35050305035300
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438952YSD35020102035100
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439128YSD30040154030150
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439521YSD60040354060350
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439582YSD40030203040200
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439776YSD50050205050200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439837YSD35030203035200
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439941YSD50020152050150
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440196YSD45030203045200
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440257YSD40050205040200
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440501YSD45060406045400
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440948YSD60060456060450
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441192YSD40060306040300
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441542YSD40060206040200
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441657YSD40030153040150
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441822YSD50050405050400
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442102YSD55040304055300
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442707YSD30050205030200
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442802YSD35040254035250
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02442899YSD65030303065300
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443590YSD65040404065400
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443730YSD35060406035400
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02443870YSD35040204035200
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444247YSD40040254040250
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444412YSD50060456050450
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444877YSD30040204030200
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444938YSD50030203050200
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02444999YSD45050355045350
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445376YSD40050305040300
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02445742YSD50040254050250
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02446277YSD65050505065500
¥9,300
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02447677YSD30060306030300
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02448149YSD35050205035200
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする