マッシュルームノブボルト ステンレス
握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。
ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。
滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。
装飾的なつまみとしても有効です。
- 用途
- 工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
- 材質(ねじ部)
- SUS304相当
- 材質(ノブ)
- フェノール樹脂(黒)
- 材質(金具)
- 【ノブ】真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ねじ山種類
- メートル並目
- 内容量
- 1個
注意
※フェノール樹脂の為、強い衝撃にはご注意ください。全15種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ノブ、つまみ の新着商品
カテゴリ




















