1出力 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用 ZSE20(F) Series
・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化
・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)
・ディレー時間:最速1.5ms以下
- 用途
- 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
- 配管形式
- R1/8(M5めねじ付)
- 規格
- UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
- 保護等級
- IP40
- 単位
- SI単位固定
- 耐圧力(kPa)
- 500
- 配線方式
- 下配線
- 適合流体
- 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 登録可能画面数
- 3画面(メイン画面、サブ画面×2)
- 設定最小単位(kPa)
- 0.1
- 内容量
- 1個
全36種類を絞り込む
品番
出力仕様
定格圧力範囲(kPa)
リード線
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


































![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)