曜日別特売

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ - SMC
取付
左
ボディサイズ
20
管接続口径
46030
ねじの種類
NPT
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
3
圧力単位
【目盛板】MPa・psi併記
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424439IS10E-20-N01-6LPR-D
¥7,590
¥6,698
¥7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする