M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m
逆設置で使用可能
コード、本体持ち上げ不要の設
ワイヤレスリモコン:最大使用範囲18.3m
定格荷重1トン(1000キロ)、標準揚程 6m
手動式より、負荷を低減
微調整可能の無段階可変
本体のみの質量は20.9k
コード式電動チェンブロックの1/3の重さ
チェーン収納しやすい付属チェーンバッグ
- 質量(kg)
- 20.9
- 電圧(V)
- 18
- 巻上げ速度(m/min)
- 0-2.4m/min
- 最大揚程(m)
- 18.3
- 定格荷重(kg)
- 1000
- チェーン長(mm)
- 6(18mチェーンに切替可能)
- 内容量
- 1個
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ


































