M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212

 

M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212
M18 BLCHTO-0 APJ M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m ミルウォーキーツール 02496212

M18(TM) 充電式チェーンブロック 1トン/6m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496212
品番
M18 BLCHTO-0 APJ
参考基準価格(税別)¥728,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

逆設置で使用可能
コード、本体持ち上げ不要の設
ワイヤレスリモコン:最大使用範囲18.3m
定格荷重1トン(1000キロ)、標準揚程 6m
手動式より、負荷を低減
微調整可能の無段階可変
本体のみの質量は20.9k
コード式電動チェンブロックの1/3の重さ
チェーン収納しやすい付属チェーンバッグ

質量(kg)
20.9
電圧(V)
18
巻上げ速度(m/min)
0-2.4m/min
最大揚程(m)
18.3
定格荷重(kg)
1000
チェーン長(mm)
6(18mチェーンに切替可能)
注意
※本体のみ。 別途バッテリー、充電器が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする