SHPI
エアーホースリール6.5Φ30m
ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
仕様
360度回転可能
質量(kg)
6.1
色
レッド、ホース:ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
30
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
※ドラム、ホースの色は変更される場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02474006
RT11-RT1
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください