SHPI
エアーホースリール6.5Φ30m
RT11-RT1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02474006
品番
RT11-RT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
仕様
360度回転可能
質量(kg)
6.1
色
レッド、ホース:ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
30
注意
※用途以外使用しないこと
※ドラム、ホースの色は変更される場合がございます。