曜日別特売

オートエアーリール6.5Φ10m

オートエアーリール6.5Φ10m - REX(レックス)[自動車用品]オートエアーリール6.5Φ10m - REX(レックス)[自動車用品]

エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
補助ホース、カプラ、ステイ
質量(kg)
3.1
色
レッド
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
10
内容量
1台
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※用途以外使用しないこと
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474031RT17-702B
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする