曜日別特売
RT17-702B オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] 02474031

RT17-702B オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] 02474031
RT17-702B オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] 02474031

オートエアーリール6.5Φ10m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02474031
品番
RT17-702B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
補助ホース、カプラ、ステイ
質量(kg)
3.1
色
レッド
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
10
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※用途以外使用しないこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする