オートエアーリール6.5Φ15m
エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
- 用途
- 各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
- 付属品
- 補助ホース、カプラ、ステイ
- 質量(kg)
- 5.1
- 色
- レッド
- 内径(Φmm)
- 6.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 外径(Φmm)
- 10
- ホース長さ(m)
- 15
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※用途以外使用しないことホースリール の新着商品
カテゴリ



エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。


