REX(レックス)[自動車用品]
オートエアーリール6.5Φ15m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02473997
品番
RT17-708B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
補助ホース、カプラ、ステイ
質量(kg)
5.1
色
レッド
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
15
取扱説明書:
(0.81MB)
注意
※用途以外使用しないこと