DTREEL
大型エアーホースリール12Φ15m
DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー
★大型エアー工具の使用に最適!
★自動巻、スムーズな送り出し!
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)
付属品
メスカプラ・設置ボルト
寸法(mm)
420×250×365
色
ブラック、ホース:レット
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16
本体質量(kg)
17.2
ホース長さ(m)
15
常用使用圧力(MPa)
1.4
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02474049
DTG-12815A
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください