DTREEL
大型エアーホースリール12Φ15m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02474049
品番
DTG-12815A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー
★大型エアー工具の使用に最適!
★自動巻、スムーズな送り出し!
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)
付属品
メスカプラ・設置ボルト
寸法(mm)
420×250×365
色
ブラック、ホース:レット
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16
本体質量(kg)
17.2
ホース長さ(m)
15
常用使用圧力(MPa)
1.4
注意
※用途以外使用しないこと