2way キャンピングファン&ライト

2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)2way キャンピングファン&ライト - TAIGASHOJI(大河商事)

日中はファンとして、日が落ちたらライトとして。風と光、1 セットで揃う2WAY ギア。
【安心の最大連続使用時間:約9時間】
ファン使用時
風量3段階・明るさ3段階で、シーンに合わせて最適な空間を演出。
USB充電式だから、モバイルバッテリーやポータブル電源からの給電にも対応。
ファン、ライトは吊り下げ・置き・手持ちの3スタイルに対応。

用途
テント、アウトドア、キャンプ、車中泊、防災、寝る前の読書
セット内容
ファン×1、ランタン×1、バッテリーユニット×1、USB電源ユニット×1、Type-C充電コード×1
色
グリーン
質量(g)
ファン約312、ランタン約199、 バッテリーユニット約365、USB電源ユニット約66
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ファン約19.2×11.3×16.6、ランタン約19.2×11.3×16.6、バッテリーユニット約10.3×9×9、USB電源ユニット約9×9×2.8
素材
ABS/シリコン
内容量
1個
注意
※高温・多湿な環境での使用や過充電は避けてください。長時間使用する際は、こまめな充電と安全な設置をおすすめします。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470610mono079-gr
¥9,000
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする