- 用途
- テント、アウトドア、キャンプ、車中泊、防災、寝る前の読書
- セット内容
- ファン×1、ランタン×1、バッテリーユニット×1、USB電源ユニット×1、Type-C充電コード×1
- 色
- グリーン
- 質量(g)
- ファン約312、ランタン約199、 バッテリーユニット約365、USB電源ユニット約66
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ファン約19.2×11.3×16.6、ランタン約19.2×11.3×16.6、バッテリーユニット約10.3×9×9、USB電源ユニット約9×9×2.8
- 素材
- ABS/シリコン