スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
冷媒種R410Aを使用しています。
- 用途
- 熱中症対策品。
工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!
- 付属品
- 冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ
- 仕様
- 屋内用
- その他
- 【ODP】0
- 質量(kg)
- 38
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
- モーター
- ファン/全閉式
- 定格出力(kW)
- 【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89
- 風量(m3/min)
- 【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2
- 首振角度(°)
- 上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90
- 電線長さ(m)
- 2
- 入力プラグ
- 2Pプラグ
- 電線仕様-種別
- VCTF2.0mm2×2心
- 風速(m/min)
- 【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)
- 運転音(dB)
- 62
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- スイング(振り)
- あり
- 保護機能
- 満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
- 風量調整
- 冷風(強・弱)、送風(強・弱)
- アース端子
- あり
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- サイズ(mm)
- 本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250
- 始動電流(A)
- 50Hz/35.0、60Hz/40.0
- 冷媒封入量(g)
- 540
- 対応冷媒種別
- R410A
- 使用環境湿度(%)
- 30~80
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~110
- 地球温暖化係数(GWP)
- 2090
- 羽根径(Φmm)
- 冷風側/180、排熱側/218
- 冷房能力(kW)
- 【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)※電源は単独コンセントから直接お取りください。電圧降下が発生すると、送風運転に切り替わります。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ






























