曜日別特売
SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106

SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106
SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106
SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106
SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106
SPC-25ACNDS×2 スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付) 日動工業 02497106

スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
02497106
品番
SPC-25ACNDS×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!
100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。
キャスター付きで簡単に移動ができます。
冷媒種R410Aを使用しています。

用途
熱中症対策品。
工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!
付属品
冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ
仕様
屋内用
その他
【ODP】0
質量(kg)
38
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270
回転数(min-1[r.p.m])
【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70
モーター
ファン/全閉式
定格出力(kW)
【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89
風量(m3/min)
【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2
首振角度(°)
上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90
電線長さ(m)
2
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様-種別
VCTF2.0mm2×2心
風速(m/min)
【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)
運転音(dB)
62
使用環境温度(℃)
25~45
スイング(振り)
あり
保護機能
満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー
風量調整
冷風(強・弱)、送風(強・弱)
アース端子
あり
圧縮機
全密閉型ロータリー
サイズ(mm)
本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250
始動電流(A)
50Hz/35.0、60Hz/40.0
冷媒封入量(g)
540
対応冷媒種別
R410A
使用環境湿度(%)
30~80
入力電圧範囲(V)
AC90~110
地球温暖化係数(GWP)
2090
羽根径(Φmm)
冷風側/180、排熱側/218
冷房能力(kW)
【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
注意
※必ずアースを接続して使用してください。(取扱説明書6ページ参照)
※電源は単独コンセントから直接お取りください。電圧降下が発生すると、送風運転に切り替わります。
※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする