ダモ脱気フィルター 塩ビシート用

ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 - 尾崎亀商店ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 - 尾崎亀商店ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 - 尾崎亀商店ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 - 尾崎亀商店ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 - 尾崎亀商店

防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った塩ビシート用の脱気装置です。水は通さないが湿り空気圧は通すフィルターです。厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。フランジ部表面に塩ビ被覆加工を施しており、塩ビシートとの接着性を向上させております。優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため強度に優れております。保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し劣化を防ぎます。押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み剥離を防ぎます。フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。

用途
脱気装置
付属品
ダモ脱気フィルター塩ビシート用1個につき:押さえ金具固定ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグアンカービスM5×35mm 穿孔径4.5mm)4本、養生シール1枚
材質
ステンレスSUS304(本体、押え金具)、塩ビ被覆(フランジ部)、特殊通気フィルター
参考質量(g)
約438
防水
適用防水:塩ビシート防水
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0249686982997
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする