82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869
82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869
82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869
82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869
82997 ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店 02496869

ダモ脱気フィルター 塩ビシート用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496869
品番
82997
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った塩ビシート用の脱気装置です。水は通さないが湿り空気圧は通すフィルターです。厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。フランジ部表面に塩ビ被覆加工を施しており、塩ビシートとの接着性を向上させております。優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため強度に優れております。保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し劣化を防ぎます。押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み剥離を防ぎます。フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。

用途
脱気装置
付属品
ダモ脱気フィルター塩ビシート用1個につき:押さえ金具固定ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグアンカービスM5×35mm 穿孔径4.5mm)4本、養生シール1枚
材質
ステンレスSUS304(本体、押え金具)、塩ビ被覆(フランジ部)、特殊通気フィルター
参考質量(g)
約438
防水
適用防水:塩ビシート防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする