ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ
(17件のレビュー)しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。
- 色
- ホワイト
- 規格
- FSCミックス認証紙
- シートサイズ(mm)
- 210×297
- 紙質
- 上質紙
- 主な用途
- ●内容物表示用
- 坪量(g/m2)
- 175
- 標準総厚さ(mm)
- 0.19
- ラベル厚(mm)
- 0.13
- 余白
- 四辺余白付
- シートサイズ
- A4
- 粘着タイプ
- しっかり貼れる
全12種類を絞り込む
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
内容量
ラベル・シール の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-28
用途: 直場所の野菜PRのため
農業屋KUMEDA合同会社 様(農・林・水産業)
カット野菜に貼るシールを探してました。丸いと貼りやすくて見やすいので効果的です。
2025-11-26
用途: 商品のラベル
製造業
紙が厚くて台紙からはがしやすいので、手が濡れてしまう現場作業でも使いやすいです。
2025-03-02
用途: 産地表示
流星区 様(卸売・小売業)
セットのしやすさとはがしやすさが優れている。使いやすい。
対象商品 : 23235546
2021-10-10
用途: スタンドタイプの把手部の封シール
農・林・水産業
産直市場へのミニトマトや果物出荷に、経費削減のためバックからスタンドタイプボードン袋に変更したのですが、把手部分の封とメッセージを兼ねて手作りシールとして利用しています。サイズピッタリ、コスト面も満足しています。ただ、印刷位置がいつも少しズレてしまい、残念です。




![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-02.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-04.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-06.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-08.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-10.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-12.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-14.jpg)
![注文コード:23235546 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23235546-210518-16.jpg)










![いつものラベル PLUS(プラス)[文具] いつものラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05880818-261020-02.jpg)
![いつものラベル PLUS(プラス)[文具] いつものラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05865942-261020-02.jpg)




