6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD

6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD - グーリング6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD - グーリング

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025159976065 6.000711-9865【OAL】6536【DC】6【LCF】26
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025163206065 13.800711-8307【OAL】10445【DC】13.8【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025166276065 14.000711-9802【OAL】10445【DC】14【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025175196065 8.800711-9807【OAL】8740【DC】8.8【LCF】43
¥29,150
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
025180706065 8.000711-9859【OAL】7836【DC】8【LCF】35
¥25,570
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
025181226065 13.500711-8227【OAL】10445【DC】13.5【LCF】57
¥52,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
025183326065 4.000711-8260【OAL】6540【DC】4【LCF】18
¥22,870
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
025184566065 12.000711-8300【OAL】10045【DC】12【LCF】52
¥39,370
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする