代表画像
グーリング
6065_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 3xD
6065 8.800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】87
【OAL】65
【OAL】78
【OAL】87
【OAL】100
【OAL】104
切削径(Φmm)
【DC】8.8
【DC】4
【DC】6
【DC】8
【DC】8.8
【DC】12
【DC】13.5
【DC】13.8
【DC】14
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02517519
品番
6065 8.800
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
トラスコ品番
711-9807
全長(mm)
【OAL】87
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】8.8
フルート長(mm)
【LCF】43
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
接続径(Φmm)
【DCON】10