”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ

”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ - 三菱マテリアル”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。

用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番
164-2774
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
バイオレットコーティング(V)
コーティング
バイオレットコーティング(V)
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
切削径(Φmm)
【DC】5
機能長さ(mm)
【LF】80
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516819VAMFPRD0500
¥18,200
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする