三菱マテリアル
”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02516819
品番
VAMFPRD0500
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。
用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番
164-2774
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
表面処理
バイオレットコーティング(V)
コーティング
バイオレットコーティング(V)
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
切削径(Φmm)
【DC】5
機能長さ(mm)
【LF】80