ハーネス ランヤードセット
フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)
・ソフトなベルトと肩パッドを装備
・全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
・ワークポジショニング用器具接続ベルト付
・墜落制止用器具の規格「新規格品」
・肩、腿ベルト:幅45mmポリエステル
・胸ベルト:幅25mmナイロン
・肩バックル:スチール
・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)
・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)
・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)
・D環:スチール
・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
写真のワークウェアは付属しておりません。
フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)
・コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
・ダブルランヤード
・墜落制止用器具の規格「新規格品」
・ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
・ショックアブソーバ:第一種
・フック:No.56(軽量タイプ)
・D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
- セット内容
- フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)×1、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)×1
- 質量(g)
- DB-HN-20DS-YB:約1090、DB-HL-160SW):約1130
- ランヤード(長さ)(mm)
- 約1600(ストラップ収縮時:約1100)
- 適応身長(cm)
- 160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
- 最大使用質量(kg)
- 130
- ランヤード(幅)(mm)
- 27
- 内容量
- 1セット
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ





























