フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)
・ソフトなベルトと肩パッドを装備
・全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
・ワークポジショニング用器具接続ベルト付
・墜落制止用器具の規格「新規格品」
・肩、腿ベルト:幅45mmポリエステル
・胸ベルト:幅25mmナイロン
・肩バックル:スチール
・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)
・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)
・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)
・D環:スチール
・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂
写真のワークウェアは付属しておりません。
フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)
・コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
・ダブルランヤード
・墜落制止用器具の規格「新規格品」
・ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
・ショックアブソーバ:第一種
・フック:No.56(軽量タイプ)
・D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)