バンドヒーター ノズル型
効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・ヒーターから直接リード線が出ております。
- 用途
- ・射出成形機のノズル部加熱
・ホットランナーの加熱
- 定格電圧(V)
- 220
- 最高使用温度(℃)
- 350
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.23MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
























